Eriks
SKF

SKF 22338 CCK/C4W33, Tweerijig tonlager, 190 mm ID, 400 mm OD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23755851
  • Fabrikant:7316576654756
Image 1
Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Het standaardassortiment tweerijige tonlagers omvat niet afgedichte lagers, afgedichte lagers en lagers voor schudzeven.

Niet afgedichte tweerijige tonlagers
Open tweerijige tonlagers zijn leverbaar met zowel een cilindrische boring als met een conische boring. De lagers met een conische boring met achtervoegsel K30 hebben een coniciteit van 1:30. De andere lagers met achtervoegsel K hebben een coniciteit van 1:12. Om een efficiënte smering van het lager mogelijk te maken zijn de meeste tonlagers voorzien van een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 4.055,34/ stukexcl. btw

€ 4.906,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Double-row spherical roller bearing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
132 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2650 kN
Dynamisch draaggetal
2232 kN
Grenstoerental
1600 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Prestatieklasse
Normaal
Gewicht
77 kg
Gewicht
170 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22338-BE-XL-K-C4

  • Eriks:12625603
  • Manufacturer:22338-BE-XL-K-C4

€ 4.468,53/ stukexcl. btw

€ 5.406,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026