€ 4.055,34/ stukexcl. btw
€ 4.906,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 132 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2650 kN |
Dynamisch draaggetal | 2232 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 208 kN |
Gewicht | 0.0116 kg |
Gewicht | 174 lb |
€ 4.256,42/ stukexcl. btw
€ 5.150,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026