€ 3.165,67/ stukexcl. btw
€ 3.830,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 108 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1760 kN |
Dynamisch draaggetal | 1541 kN |
Grenstoerental | 730 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 146 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 40.3 kg |
Gewicht | 88.8 lb |