€ 1.848,29/ stukexcl. btw
€ 2.236,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Breedte | 102 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1560 kN |
Dynamisch draaggetal | 1357 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 34 kg |
Gewicht | 75 lb |
€ 1.879,62/ stukexcl. btw
€ 2.274,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026