€ 1.481,55/ stukexcl. btw
€ 1.792,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 93 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1320 kN |
Dynamisch draaggetal | 1176 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 114 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 27.7 kg |
Gewicht | 61 lb |
€ 1.504,27/ stukexcl. btw
€ 1.820,17incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026