€ 1.210,34/ stukexcl. btw
€ 1.464,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1120 kN |
Dynamisch draaggetal | 1019 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 100 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 21.8 kg |
Gewicht | 48 lb |
€ 1.203,41/ stukexcl. btw
€ 1.456,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026