€ 850,46/ stukexcl. btw
€ 1.029,06incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1120 kN |
Dynamisch draaggetal | 989 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 100 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 17.7 kg |