€ 751,48/ stukexcl. btw
€ 909,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 950 kN |
Dynamisch draaggetal | 847 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 88 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 12.6 kg |
Gewicht | 27.8 lb |