€ 434,04/ stukexcl. btw
€ 525,19incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 64 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 695 kN |
Dynamisch draaggetal | 637 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 67 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 8.48 kg |
Gewicht | 18.7 lb |