€ 338,22/ stukexcl. btw
€ 409,25incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 58 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 540 kN |
Dynamisch draaggetal | 516 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 54 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 6.15 kg |
Gewicht | 13.6 lb |
€ 380,52/ stukexcl. btw
€ 460,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026