€ 298,31/ stukexcl. btw
€ 360,96incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 55 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 475 kN |
Dynamisch draaggetal | 462 kN |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 48 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 5.15 kg |
Gewicht | 11.3 lb |