€ 255,69/ stukexcl. btw
€ 309,38incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 51 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Dynamisch draaggetal | 413 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 45 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 4.21 kg |
Gewicht | 9.29 lb |
€ 288,20/ stukexcl. btw
€ 348,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026