€ 222,81/ stukexcl. btw
€ 269,60incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 48 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 360 kN |
Dynamisch draaggetal | 357 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 38 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 3.43 kg |
Gewicht | 7.56 lb |
€ 250,20/ stukexcl. btw
€ 302,74incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026