Eriks
SKF

SKF 22313 EK/C3, Tweerijig tonlager, 65 mm ID, 140 mm OD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23755737
  • Fabrikant:7316576653889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Het standaardassortiment tweerijige tonlagers omvat niet afgedichte lagers, afgedichte lagers en lagers voor schudzeven.

Niet afgedichte tweerijige tonlagers
Open tweerijige tonlagers zijn leverbaar met zowel een cilindrische boring als met een conische boring. De lagers met een conische boring met achtervoegsel K30 hebben een coniciteit van 1:30. De andere lagers met achtervoegsel K hebben een coniciteit van 1:12. Om een efficiënte smering van het lager mogelijk te maken zijn de meeste tonlagers voorzien van een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 222,81/ stukexcl. btw

€ 269,60incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Double-row spherical roller bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
48 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
360 kN
Dynamisch draaggetal
357 kN
Grenstoerental
5000 tr/min
Referentietoerental
3800 tr/min
Prestatieklasse
Normaal
Gewicht
3.43 kg
Gewicht
7.56 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22313-E1-XL-K-C3

  • Eriks:11831930
  • Manufacturer:190006690030

€ 250,20/ stukexcl. btw

€ 302,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026