€ 140,62/ stukexcl. btw
€ 170,15incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 224 kN |
Dynamisch draaggetal | 228 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 23.6 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 1.79 kg |
Gewicht | 3.96 lb |