€ 9.838,13/ stukexcl. btw
€ 11.904,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 150 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4900 kN |
Dynamisch draaggetal | 3708 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 375 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 165 kg |
Gewicht | 364 lb |