€ 6.468,68/ stukexcl. btw
€ 7.827,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22252 |
Type | Spherical roller bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 130 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3550 kN |
Dynamisch draaggetal | 2722 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 285 kN |
Prestatieklasse | SKF Explorer |
Gewicht | 99.8 kg |
Gewicht | 220 lb |