€ 6.444,85/ stukexcl. btw
€ 7.798,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 130 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3550 kN |
Dynamisch draaggetal | 2722 kN |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 99.8 kg |