€ 2.949,43/ stukexcl. btw
€ 3.568,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 108 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2360 kN |
Dynamisch draaggetal | 1835 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 57.7 kg |
Gewicht | 127 lb |
€ 3.695,93/ stukexcl. btw
€ 4.472,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026