€ 1.753,19/ stukexcl. btw
€ 2.121,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1460 kN |
Dynamisch draaggetal | 1183 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 134 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 27.4 kg |
Gewicht | 60.4 lb |
€ 1.620,45/ stukexcl. btw
€ 1.960,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026