€ 1.362,94/ stukexcl. btw
€ 1.649,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 80 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1290 kN |
Dynamisch draaggetal | 1043 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 22.2 kg |
Gewicht | 49 lb |