€ 1.454,40/ stukexcl. btw
€ 1.759,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1080 kN |
Dynamisch draaggetal | 899 kN |
Grenstoerental | 750 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 102 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 17.8 kg |
Gewicht | 39.2 lb |