€ 868,90/ stukexcl. btw
€ 1.051,37incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 68 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 900 kN |
Dynamisch draaggetal | 743 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 86.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 13.7 kg |
Gewicht | 30.1 lb |
€ 865,32/ stukexcl. btw
€ 1.047,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026