€ 1.163,70/ stukexcl. btw
€ 1.408,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 68 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 900 kN |
Dynamisch draaggetal | 744 kN |
Grenstoerental | 800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 86.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 14.1 kg |
Gewicht | 31 lb |