Eriks
SKF

SKF 2222 M, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 110 mm ID, 200 mm OD, 53 mm WD

  • ERIKS:23755622
  • Fabrikant:7316577730305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 763,93/ stukexcl. btw

€ 924,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2222
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
124 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Alternatieven

€ 913,42/ stukexcl. btw

€ 1.105,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026