€ 280,79/ stukexcl. btw
€ 339,76incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 450 kN |
Dynamisch draaggetal | 393 kN |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 45.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 4.05 kg |
Gewicht | 8.92 lb |