€ 276,82/ stukexcl. btw
€ 334,95incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 40 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Dynamisch draaggetal | 331 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 39 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 3.33 kg |
Gewicht | 7.34 lb |
€ 291,93/ stukexcl. btw
€ 353,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026