€ 154,67/ stukexcl. btw
€ 187,15incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 240 kN |
Dynamisch draaggetal | 217 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Referentietoerental | 4800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 26.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 1.65 kg |
Gewicht | 3.63 lb |
€ 182,45/ stukexcl. btw
€ 220,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026