€ 81,53/ stukexcl. btw
€ 98,65incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Dynamisch draaggetal | 104 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.552 kg |
Gewicht | 1.22 lb |
€ 94,60/ stukexcl. btw
€ 114,47incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026