€ 100,38/ stukexcl. btw
€ 121,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 100 kN |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.565 kg |