€ 219,18/ stukexcl. btw
€ 265,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2216 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 65 kN |
Statisch draaggetal | 25.5 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
€ 245,40/ stukexcl. btw
€ 296,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026