€ 110,39/ stukexcl. btw
€ 133,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2213 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 57.2 kN |
Statisch draaggetal | 20 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |