€ 116,73/ stukexcl. btw
€ 141,24incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2212 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 31.2 kN |
Statisch draaggetal | 12.2 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
€ 109,28/ stukexcl. btw
€ 132,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026