€ 110,39/ stukexcl. btw
€ 133,57incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2211 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 27.6 kN |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
€ 89,72/ stukexcl. btw
€ 108,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026