Eriks
SKF

SKF 2210 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755486
  • Fabrikant:7316570648287
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 72,42/ stukexcl. btw

€ 87,63incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2210
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
33.8 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Alternatieven

€ 73,33/ stukexcl. btw

€ 88,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026