Eriks
SKF

SKF 2210 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755482
  • Fabrikant:7316577063212
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 88,51/ stukexcl. btw

€ 107,10incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2210
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
8.15 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven

€ 73,33/ stukexcl. btw

€ 88,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026