€ 60,66/ stukexcl. btw
€ 73,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2209 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 10.6 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
€ 65,60/ stukexcl. btw
€ 79,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026