Eriks
SKF

SKF 2208 ETN9/W64, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23195302
  • Fabrikant:7316570366631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
W64 = Gevuld met Solid Oil.
Opslaan in lijst

€ 229,22/ stukexcl. btw

€ 277,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2208
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.9 kN
Statisch draaggetal
10 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min