€ 69,59/ stukexcl. btw
€ 84,20incl. btw
127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2208 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.95 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
€ 55,99/ stukexcl. btw
€ 67,75incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026