Eriks
SKF

SKF 2207 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:23755460
  • Fabrikant:7316577039651
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 58,71/ stukexcl. btw

€ 71,04incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2207
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
6 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min