€ 58,71/ stukexcl. btw
€ 71,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2207 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19 kN |
Statisch draaggetal | 6 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |