Eriks
SKF

SKF 2206 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:23755456
  • Fabrikant:7316576620522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 38,92/ stukexcl. btw

€ 47,09incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2206
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
23.8 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Alternatieven

€ 41,67/ stukexcl. btw

€ 50,42incl. btw

258 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026