€ 42,88/ stukexcl. btw
€ 51,88incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2206 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 15.6 kN |
Statisch draaggetal | 4.65 kN |
Referentietoerental | 22000 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |