€ 40,02/ stukexcl. btw
€ 48,42incl. btw
17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2204 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12.7 kN |
Statisch draaggetal | 3.4 kN |
Referentietoerental | 28000 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |