Eriks
SKF

SKF 2202 ETN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:23755434
  • Fabrikant:7316576624995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 31,36/ stukexcl. btw

€ 37,95incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2202
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.71 kN
Statisch draaggetal
2.04 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Grenstoerental
26000 tr/min
Alternatieven

€ 34,68/ stukexcl. btw

€ 41,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026