€ 34,80/ stukexcl. btw
€ 42,11incl. btw
67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2202 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.41 kN |
Statisch draaggetal | 1.76 kN |
Referentietoerental | 40000 tr/min |
Grenstoerental | 14000 tr/min |
€ 41,67/ stukexcl. btw
€ 50,42incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026