Eriks
SKF

SKF 2202 E-2RS1TN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 15 mm ID, 35 mm OD, 14 mm WD

  • ERIKS:24001998
  • Fabrikant:7316572297414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 34,80/ stukexcl. btw

€ 42,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2202
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
14 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.41 kN
Statisch draaggetal
1.76 kN
Referentietoerental
40000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min