€ 34,15/ stukexcl. btw
€ 41,32incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2201 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.24 kN |
Statisch draaggetal | 1.43 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
€ 41,31/ stukexcl. btw
€ 49,99incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026