€ 28,88/ stukexcl. btw
€ 34,94incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2200 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 14 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8.06 kN |
Statisch draaggetal | 1.73 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
€ 28,84/ stukexcl. btw
€ 34,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026