€ 251,66/ stukexcl. btw
€ 304,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 213 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Dynamisch draaggetal | 291 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 34.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 3.72 kg |
Gewicht | 8.21 lb |
€ 272,55/ stukexcl. btw
€ 329,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026